Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71903CVUJ74S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900 EE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:MLE71903CVUJ74S
Rubix:681728
EAN:3413520584023
MLE 71903CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MLE 71903CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x7 mm
Bruttogewicht26 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemto71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r1070 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2140 N
Zolltarifcode84821090
238,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an