Präzisions-/ Spindellager SNR 7211HG1UJ84, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7211HG1UJ84
Rubix:681013
EAN:3413520204020
7211 HG1UJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7211 HG1UJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x21 mm
Bruttogewicht620 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Statische Tragzahl, radial - C0r41000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52900 N
Zolltarifcode84821090
365,87 exkl. MwSt.
/ Stück
435,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an