Präzisions-/ Spindellager SNR 7003.CV.DB.J84, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7003.CV.DB.J84
Rubix:679014
EAN:3413520228347
7003 CVDBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7003 CVDBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
337,47 exkl. MwSt.
/ Packung
401,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an