USFLZ 212 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLZ212
Rubix:677988
Hersteller:USFLZ.212
EAN:3413529530755
USFLZ 212 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite53,7 mm
Befestigungsabstand202 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLZ 212 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite53,7 mm
Befestigungsabstand202 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe238 mm
Länge138 mm
Serieusflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht3,5 kg
Zolltarifcode84832000
87,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage