USFLE 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE211CC
Rubix:677971
Hersteller:USFLE.211.CC
EAN:3413529565511
USFLE 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe222 mm
Länge134 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,17 kg
Zolltarifcode84832000
89,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage