USFL 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:USFL.210
Rubix:677919
EAN:3413529509072
USFL 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : USFL 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe197 mm
Länge115 mm
Serieusfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,15 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,23 exkl. MwSt.
/ Stück
63,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen