USFE 205CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager USFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:USFE.205.CO
Rubix:677846
EAN:3413529565092
USFE 205CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : USFE 205CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 x nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgrauguss
Länge95 mm
Serieusfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,76 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,80 exkl. MwSt.
/ Stück
62,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage