UCF 205-14CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF205-14CC
Rubix:914175
Hersteller:UCF.205-14.CC
EAN:3413529575633
UCF 205-14CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,225 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 205-14CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser22,225 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,79 kg
Zolltarifcode84832000
49,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage