ESFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:ESFLZ.205
Rubix:676101
EAN:3413529529483
ESFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ESFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe124 mm
Länge70 mm
Serieesflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,69 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,95 exkl. MwSt.
/ Stück
38,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage