ESFL 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager ESFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFL207N
Rubix:676062
EAN:3413529521227





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFL 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x161 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1210 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | esfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage