Rillenkugellager SNR 6004F604, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6004F604
Rubix:907509
EAN:3413520224004




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004 F604 (SNR) Rillenkugellager SNR
Dieses Produkt der Marke SNR ist eine zuverlässige Lösung für Anwendungen mit sehr hohen Temperaturen und niedrigen Drehzahlen. Es wurde entwickelt, um Schutz, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit zu vereinen und eignet sich ideal für mechanische Systeme, welche starken thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Dank seiner speziellen Ausführung gewährleistet das Lager eine langanhaltende Performance, selbst unter extremen Bedingungen und sorgt gleichzeitig für einen gleichmäßigen, reibungsarmen Lauf.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Topline-Serie ist einreihig ausgeführt und mit einem robusten, dennoch leichten Stahlblechkäfig ausgestattet. Es ist werkseitig mit einem Hochtemperatur-Schmierstoff befüllt, der speziell für extreme thermische Umgebungen konzipiert wurde. Das interne radiale Lagerspiel ist stark vergrößert (C5), um erhebliche Wärmeausdehnungen auszugleichen. Diese Konfiguration eignet sich ideal für niedrige bis moderate Drehzahlen bis maximal 50 U/min und hält Temperaturen bis zu 350 °C stand. Eine spezielle Oberflächenbehandlung, bestehend aus Phosphatierung und einer MoS₂-Beschichtung, verbessert die Trockenlaufschmierung und bietet einen verbesserten Oxidationsschutz. Das Lager besitzt eine gute radiale Tragfähigkeit und toleriert begrenzte axiale Belastungen in beide Richtungen.
Wartung:
Das Lager ist wartungsfrei konzipiert, sofern es fachgerecht montiert und innerhalb der definierten Betriebsgrenzen eingesetzt wird. Es ist ab Werk mit einem speziellen Schmierfett auf Basis von Polyalkylenglykol und Feststoffadditiven versehen, das eine hohe thermische Stabilität und eine dauerhafte Schmierung bietet. Während der gesamten Lebensdauer des Produkts ist kein Nachschmieren erforderlich. Da kein Kontakt zwischen den Deflektoren und den Wälzkörpern besteht, wird der Verschleiß reduziert und die Sauberkeit im Inneren bewahrt.
Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit berührungslosen Deckscheiben aus Metall ausgestattet. Diese Stahlblechdeckel bilden eine effektive Barriere gegen feste Verunreinigungen wie Staub oder Metallpartikel. Eine V-förmige Nut in der Innenringfläche erzeugt einen Labyrinthdichtungseffekt, der das Eindringen von Schmutz verhindert und gleichzeitig das Schmierfett im Inneren hält. Dieses Dichtungssystem schützt das Lager, ohne die Rotation zu behindern und macht es ideal für Anwendungen mit geringer Reibung. Zu beachten ist jedoch, dass der Schutz in feuchten oder korrosiven Umgebungen begrenzt ist.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. Mit Präsenz in diversen Ländern bietet SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Die Mission der Marke: Zuverlässige, leistungsstarke und einfach zu integrierende Produkte. Seit über 100 Jahren unterstützt SNR Fachkräfte mit anerkannter Kompetenz und gleichbleibend hoher Fertigungsqualität.
Stärken:
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 350 °C dank Hochtemperatur-Schmierstoff und verstärkter Oberflächenbehandlung
• Minimaler Wartungsaufwand durch langlebige Schmierung und effiziente Deflektoren
• Stabile mechanische Eigenschaften bei mittlerer Radialbelastung und gleichmäßigem Laufverhalten
• Effektiver Schutz gegen feste Verunreinigungen durch Labyrinthdichtung mit berührungslosen Deflektoren
• Geeignet für niedrige Drehzahlen bis 50 U/min bei gleichzeitig hoher thermischer und dynamischer Effizienz
• Geräuscharmer Betrieb durch reduzierte Vibrationen und ausgewuchtete Komponenten
Anwendungen:
Dieses einreihige Kugellager eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Temperaturen. Es wird unter anderem in Ofenförderanlagen, Produktionslinien für Keramik oder Glas, Lackier- und Wärmebehandlungsanlagen sowie in kunststoffverarbeitenden Anlagen in der Nähe von Hitzequellen eingesetzt. Es passt perfekt zu statischen oder langsam rotierenden Mechanismen, die wiederholten thermischen Zyklen ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Topline-Serie ist einreihig ausgeführt und mit einem robusten, dennoch leichten Stahlblechkäfig ausgestattet. Es ist werkseitig mit einem Hochtemperatur-Schmierstoff befüllt, der speziell für extreme thermische Umgebungen konzipiert wurde. Das interne radiale Lagerspiel ist stark vergrößert (C5), um erhebliche Wärmeausdehnungen auszugleichen. Diese Konfiguration eignet sich ideal für niedrige bis moderate Drehzahlen bis maximal 50 U/min und hält Temperaturen bis zu 350 °C stand. Eine spezielle Oberflächenbehandlung, bestehend aus Phosphatierung und einer MoS₂-Beschichtung, verbessert die Trockenlaufschmierung und bietet einen verbesserten Oxidationsschutz. Das Lager besitzt eine gute radiale Tragfähigkeit und toleriert begrenzte axiale Belastungen in beide Richtungen.
Wartung:
Das Lager ist wartungsfrei konzipiert, sofern es fachgerecht montiert und innerhalb der definierten Betriebsgrenzen eingesetzt wird. Es ist ab Werk mit einem speziellen Schmierfett auf Basis von Polyalkylenglykol und Feststoffadditiven versehen, das eine hohe thermische Stabilität und eine dauerhafte Schmierung bietet. Während der gesamten Lebensdauer des Produkts ist kein Nachschmieren erforderlich. Da kein Kontakt zwischen den Deflektoren und den Wälzkörpern besteht, wird der Verschleiß reduziert und die Sauberkeit im Inneren bewahrt.
Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit berührungslosen Deckscheiben aus Metall ausgestattet. Diese Stahlblechdeckel bilden eine effektive Barriere gegen feste Verunreinigungen wie Staub oder Metallpartikel. Eine V-förmige Nut in der Innenringfläche erzeugt einen Labyrinthdichtungseffekt, der das Eindringen von Schmutz verhindert und gleichzeitig das Schmierfett im Inneren hält. Dieses Dichtungssystem schützt das Lager, ohne die Rotation zu behindern und macht es ideal für Anwendungen mit geringer Reibung. Zu beachten ist jedoch, dass der Schutz in feuchten oder korrosiven Umgebungen begrenzt ist.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. Mit Präsenz in diversen Ländern bietet SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. Die Mission der Marke: Zuverlässige, leistungsstarke und einfach zu integrierende Produkte. Seit über 100 Jahren unterstützt SNR Fachkräfte mit anerkannter Kompetenz und gleichbleibend hoher Fertigungsqualität.
Stärken:
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 350 °C dank Hochtemperatur-Schmierstoff und verstärkter Oberflächenbehandlung
• Minimaler Wartungsaufwand durch langlebige Schmierung und effiziente Deflektoren
• Stabile mechanische Eigenschaften bei mittlerer Radialbelastung und gleichmäßigem Laufverhalten
• Effektiver Schutz gegen feste Verunreinigungen durch Labyrinthdichtung mit berührungslosen Deflektoren
• Geeignet für niedrige Drehzahlen bis 50 U/min bei gleichzeitig hoher thermischer und dynamischer Effizienz
• Geräuscharmer Betrieb durch reduzierte Vibrationen und ausgewuchtete Komponenten
Anwendungen:
Dieses einreihige Kugellager eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Temperaturen. Es wird unter anderem in Ofenförderanlagen, Produktionslinien für Keramik oder Glas, Lackier- und Wärmebehandlungsanlagen sowie in kunststoffverarbeitenden Anlagen in der Nähe von Hitzequellen eingesetzt. Es passt perfekt zu statischen oder langsam rotierenden Mechanismen, die wiederholten thermischen Zyklen ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x60x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 79 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c5 |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 140 rpm |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen