Rillenkugellager SNR 6206KZZC3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager ZZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6206KZZC3
Rubix:907955
EAN:3413520128838




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6206 KZZC3 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Konische Bohrung, Deflektoren beidseitig
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19300 N |
| Gewicht | 0,195 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage