Rillenkugellager SNR 6006NRZZ, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager ZZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:6006NRZZ
Rubix:672715
EAN:3413520488208
6006 NRZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6006 NRZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SNR


Dank seiner robusten Bauweise und hochwertigen Komponenten ermöglicht dieses Präzisionslager der Marke SNR einen stabilen Hochlauf bei hoher Drehzahl. Die beiden Deckscheiben aus Metall bieten dabei einen langlebigen Schutz vor Verunreinigungen. Es ist ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, bei denen Präzision unerlässlich ist. Die widerstandsfähige Konstruktion sorgt für zuverlässige Leistung, auch unter mäßig anspruchsvollen Bedingungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einer widerstandsfähigen Stahlblechkäfigkonstruktion ausgestattet. Es verfügt über zwei berührungsfreie Dichtscheiben aus Metall, welche eine geringe Reibung und hohe Drehzahlen ermöglichen. Die Nut für einen Sicherungsring an der Außenringfläche, kombiniert mit dem werkseitig vormontierten Metallring, erlaubt eine einfache axiale Positionierung ohne zusätzlichen Haltemechanismus. Das Standard-Radialspiel trägt, selbst bei moderater Belastung, zur Maßstabilität bei. Die ausgewogene Kombination aus mechanischer Leistungsfähigkeit, kompakter Bauform und einfacher Montage macht dieses Lager vielseitig einsetzbar in industriellen Anwendungen.

Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig lebensdauergeschmiert und erfordert unter normalen Betriebsbedingungen keine Nachschmierung. Die berührungsfreien Metallscheiben verhindern wirkungsvoll das Austreten des Schmierfetts und schützen gleichzeitig vor äußeren Verunreinigungen. In sauberen Umgebungen ist keinerlei Wartung erforderlich. In staubigen, feuchten oder thermisch belasteten Umgebungen wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle empfohlen, um Anzeichen von Unregelmäßigkeiten wie ungewöhnliche Geräusche, übermäßiges Spiel oder Überhitzung frühzeitig zu erkennen. (Hinweise auf potenziellen Verschleiß oder ein Ungleichgewicht im Lager)

Dichtung:
Ausgestattet mit zwei Metalldeckscheiben bietet dieses Lager einen effektiven Basisschutz gegen das Eindringen von Feststoffen und hält den Schmierstoff zuverlässig im Lagerinneren. Die V-förmige Nut am Innenring bildet eine Labyrinthdichtung, welche das Eindringen von Schmutzpartikeln verhindert, ohne dabei zusätzliche Reibung zu erzeugen. Diese rein mechanische Schutzkonstruktion ermöglicht eine effektive Abfuhr von Verunreinigungen und erhält gleichzeitig die dynamischen Eigenschaften des Lagers. Zu beachten ist jedoch, dass dieser Dichtungstyp nicht für stark feuchte oder korrosive Umgebungen konzipiert ist.

Information zur Marke:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem der weltweit führenden Anbieter von Lager- und Antriebslösungen. Gegründet in Frankreich, steht SNR für technologische Expertise, Innovationskraft und erstklassige Produktqualität. Die Marke beliefert unter anderem die Automobil-, Luftfahrt-, Industrie- und Agrarbranche mit langlebigen und leistungsstarken Lösungen, welche auf höchste Marktanforderungen ausgelegt sind.

Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch berührungsfreie Metallabdeckungen
• Hohe Drehzahlen bei geringem Reibmoment möglich
• Wartungsfrei durch lebenslange Schmierung
• Einfache axiale Fixierung dank Sicherungsringnut
• Gute radiale Tragfähigkeit und Stabilität bei moderater Belastung
• Leiser Lauf mit geringen Vibrationen und niedriger Wärmeentwicklung
• Optimal für enge Einbauverhältnisse und kompakte Konstruktionen

Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich hervorragend für kompakte Maschinenkomponenten, die einen gewissen Schutz vor Verunreinigungen erfordern. Er ist ideal für Lagergehäuse oder Passungen mit integrierter Axialpositionierung. Typische Einsatzbereiche sind Getriebe, Antriebswellen, Sekundärantriebe, Linearführungen und Automatisierungstechnik. Auch in seitlich geführten Rollen, Förderanlagen oder landwirtschaftlichen Maschinen findet das Lager Anwendung, insbesondere dort, wo eine einfache Montage und Demontage gefragt ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x70x22 mm
Bruttogewicht127 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl13000 rpm
Grenzdrehzahl17000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13000 N
Gewicht0,116 kg
Zolltarifcode84821090
11,67 exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an