Rillenkugellager SNR 6204NREE, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager EE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:6204NREE
Rubix:672899
EAN:3413520124434
6204 NREE (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6204 NREE (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR


Dieses Rillenkugellager der Marke SNR wurde speziell für feuchte, staubige oder spritzwassergefährdete Umgebungen entwickelt. Dank der beidseitigen Abdichtung und seiner robusten Konstruktion gewährleistet es einen stabilen und zuverlässigen Betrieb. Es ist die ideale Lösung für Anwender, die ein langlebiges, wartungsfreies Lager für Anwendungen mit moderater Drehzahl suchen und zeichnet sich durch einen hohen Schutzgrad, gute Tragfähigkeit sowie eine einfache Integration in verschiedenste Mechanismen aus.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verfügt über einen leichten, dennoch widerstandsfähigen Stahlblechkäfig. Es ist mit einem standardmäßigen Radialspiel (CN) ausgestattet, das eine gute Ausrichtung der Wälzkörper und einen ruhigen Lauf ermöglicht. Die beidseitigen Dichtungen bieten einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen, verursachen jedoch aufgrund des dauerhaften Kontakts mit dem Innenring eine leichte Reduktion der maximal zulässigen Drehzahl. Die Nut für einen Sicherungsring an der Außenringfläche, kombiniert mit dem werkseitig vormontierten Sicherungsring, erleichtert die axiale Montage im Gehäuse. Das Lager nimmt hauptsächlich radiale Belastungen auf, kann jedoch auch moderate axiale Kräfte in beide Richtungen tolerieren. Seine Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Stabilität bei mittleren Drehzahlen.

Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig mit einem Hochleistungsfett geschmiert. Eine zusätzliche Nachschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht erforderlich. Die berührenden Dichtungen gewährleisten eine zuverlässige Fetthaltung und verhindern das Eindringen von Partikeln. Damit ist das Lager völlig wartungsfrei und ideal für schwer zugängliche Anlagen geeignet, in denen Wartungseingriffe minimiert werden sollen. Um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten, sollten die Temperatur- und Lastgrenzen eingehalten werden.

Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit NBR-Gummilippendichtungen versehen. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser, Öle und Fette. Der permanente Kontakt zwischen Dichtung und Innenring bildet eine zuverlässige Barriere gegen feste und flüssige Verunreinigungen. Dadurch wird die Lebensdauer, auch unter schwierigen Einsatzbedingungen, deutlich verlängert. Gleichzeitig verursacht diese Dichtungsart einen leicht erhöhten Reibungswiderstand, was die zulässige Drehzahl im Vergleich zu offenen oder schleuderabgedichteten Ausführungen etwas begrenzt.

Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und gilt als Spezialist für Wälzlager- und Antriebslösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen innovative Produkte für Industrie, Automobil- und Schienenverkehrssektoren. Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft stehen dabei im Fokus. Dank der kontrollierten europäischen Fertigung bietet SNR leistungsstarke, robuste Produkte, die den höchsten technischen Anforderungen gerecht werden.

Stärken:
• Erhöhter Schutz gegen Wasser, Staub und Fette dank beidseitiger NBR-Dichtungen
• Langzeitfettung – kein Wartungsaufwand unter normalen Betriebsbedingungen
• Gute radiale Tragfähigkeit mit Toleranz gegenüber axialen Kräften in beide Richtungen
• Einfache axiale Montage durch integrierte Sicherungsringnut
• Stabiler Lauf durch standardisiertes Radialspiel
• Leiser Betrieb mit geringem Vibrationsniveau
• Hohe Korrosionsbeständigkeit in feuchter Umgebung

Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich besonders für Förderanlagen, Tragrollen oder teilgeschlossene Aggregate. Es lässt sich problemlos in Systeme integrieren, bei denen Staub- und Feuchtigkeitsschutz entscheidend sind. Ideal bei moderaten Drehzahlen, wird es empfohlen für industrielle Umgebungen mit Spritzwasserbelastung oder eingeschränkten Wartungsmöglichkeiten. Dank seiner kompakten Bauweise ist es vielseitig einsetzbar, insbesondere dort, wo Zuverlässigkeit und eine einfache Handhabung gefragt sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x60x21 mm
Bruttogewicht110 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Gewicht0,107 kg
Zolltarifcode84821090
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an