Dünnringlager SNR 62204.EEC3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:62204.EEC3
Rubix:908183
EAN:3413520282967




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 62204 EEC3 (SNR) Rillenkugellager breite Reihe, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen