Rillenkugellager SNR 6008ZC3, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6000 Z
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6008ZC3
Rubix:907577
Hersteller:6008.ZC3
EAN:3413520113339




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6008 ZC3 (SNR) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SNR
Kompakt, zuverlässig und leistungsstark: Dieses einreihige Rillenkugellager von SNR ist für hohe Drehzahlen konzipiert. Dank des C3-Lagerspiels und der metallischen, berührungslosen Abdeckung gewährleistet es einen reibungslosen, langlebigen Betrieb ohne übermäßige Erwärmung.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager sorgt für einen gleichmäßigen und leisen Lauf, selbst bei dauerhaft hohen Drehzahlen oder schwankenden Umgebungstemperaturen. Das eingebaute C3-Lagerspiel kompensiert thermische Ausdehnungen und reduziert die interne Wärmeentwicklung. Der Käfig aus Stahlblech führt die Wälzkörper präzise und trägt zur hohen Laufruhe bei. Das hochwertige Lagerstahlmaterial überzeugt durch seine mechanische Festigkeit und ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit sowie die Aufnahme moderater axialer Belastungen.
Wartung:
Für eine dauerhaft optimale Leistung ist eine anwendungsgerechte Schmierung entscheidend. Die Schmierintervalle hängen von der Belastung, der Umgebungstemperatur und der Betriebsdrehzahl ab. Es wird ein Langzeitschmierstoff empfohlen, der die Laufruhe erhält. Durch regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands können Leistungseinbußen und vorzeitiger Verschleiß vermieden werden.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt einseitig über eine Metalldeckscheibe. Diese berührungslose Abdeckung minimiert die Reibung und schützt wirksam vor dem Eindringen grober Feststoffpartikel. Die Konstruktion ermöglicht einen uneingeschränkten Hochlauf ohne Hitzestau. Allerdings bietet diese Deckscheibe keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder korrosive Medien, insbesondere auf der offenen Seite. Sie eignet sich daher besonders für trockene oder wenig beanspruchte Einsatzbereiche.
Markeninformationen:
SNR ist eine etablierte Marke der NTN-Gruppe und steht seit über 100 Jahren für Qualität im Bereich der Lagertechnik. Das Unternehmen ist bekannt für seine technische Kompetenz und bietet zuverlässige Lösungen für Industrie, Automobilbau und Luftfahrt. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern kombiniert SNR innovative Technologien mit höchsten Qualitätsstandards, um leistungsstarke Produkte für anspruchsvolle industrielle Anwendungen zu liefern.
Stärken:
• Hochgeschwindigkeitsbetrieb ohne übermäßige Wärmeentwicklung dank durchdachter Konstruktion
• C3-Lagerspiel gleicht thermische Ausdehnung aus und reduziert interne Spannungen
• Laufruhiger Betrieb mit minimaler Geräusch- und Vibrationsentwicklung
• Sehr gute radiale Tragfähigkeit für den Dauerbetrieb
• Berührungslose Metalldeckscheibe schützt vor Schmutzpartikeln bei gleichzeitig geringer Reibung
• Einfache Wartung – regelmäßiges Nachschmieren reicht für eine lange Lebensdauer
Anwendungen:
Dieses Lagermodell empfiehlt sich besonders für den Einsatz in Lüftern, Absauggeräten und Elektromotoren mit konstantem Drehzahlbereich. Es eignet sich zudem für Förderrollen in schwach staubbelasteten Umgebungen. Weitere typische Einsatzfelder sind Getriebemotoren, kleinere mechanische Antriebe, professionelle oder industrielle Haushaltsgeräte sowie automatisierte Systeme in der Förder-, Verpackungs- oder Drucktechnik. Aufgrund der einseitigen Abdeckung ist es ideal für Tandemanordnungen, am Gehäuseausgang oder in Kombination mit Flanschen geeignet.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager sorgt für einen gleichmäßigen und leisen Lauf, selbst bei dauerhaft hohen Drehzahlen oder schwankenden Umgebungstemperaturen. Das eingebaute C3-Lagerspiel kompensiert thermische Ausdehnungen und reduziert die interne Wärmeentwicklung. Der Käfig aus Stahlblech führt die Wälzkörper präzise und trägt zur hohen Laufruhe bei. Das hochwertige Lagerstahlmaterial überzeugt durch seine mechanische Festigkeit und ermöglicht eine hohe radiale Tragfähigkeit sowie die Aufnahme moderater axialer Belastungen.
Wartung:
Für eine dauerhaft optimale Leistung ist eine anwendungsgerechte Schmierung entscheidend. Die Schmierintervalle hängen von der Belastung, der Umgebungstemperatur und der Betriebsdrehzahl ab. Es wird ein Langzeitschmierstoff empfohlen, der die Laufruhe erhält. Durch regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands können Leistungseinbußen und vorzeitiger Verschleiß vermieden werden.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt einseitig über eine Metalldeckscheibe. Diese berührungslose Abdeckung minimiert die Reibung und schützt wirksam vor dem Eindringen grober Feststoffpartikel. Die Konstruktion ermöglicht einen uneingeschränkten Hochlauf ohne Hitzestau. Allerdings bietet diese Deckscheibe keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder korrosive Medien, insbesondere auf der offenen Seite. Sie eignet sich daher besonders für trockene oder wenig beanspruchte Einsatzbereiche.
Markeninformationen:
SNR ist eine etablierte Marke der NTN-Gruppe und steht seit über 100 Jahren für Qualität im Bereich der Lagertechnik. Das Unternehmen ist bekannt für seine technische Kompetenz und bietet zuverlässige Lösungen für Industrie, Automobilbau und Luftfahrt. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern kombiniert SNR innovative Technologien mit höchsten Qualitätsstandards, um leistungsstarke Produkte für anspruchsvolle industrielle Anwendungen zu liefern.
Stärken:
• Hochgeschwindigkeitsbetrieb ohne übermäßige Wärmeentwicklung dank durchdachter Konstruktion
• C3-Lagerspiel gleicht thermische Ausdehnung aus und reduziert interne Spannungen
• Laufruhiger Betrieb mit minimaler Geräusch- und Vibrationsentwicklung
• Sehr gute radiale Tragfähigkeit für den Dauerbetrieb
• Berührungslose Metalldeckscheibe schützt vor Schmutzpartikeln bei gleichzeitig geringer Reibung
• Einfache Wartung – regelmäßiges Nachschmieren reicht für eine lange Lebensdauer
Anwendungen:
Dieses Lagermodell empfiehlt sich besonders für den Einsatz in Lüftern, Absauggeräten und Elektromotoren mit konstantem Drehzahlbereich. Es eignet sich zudem für Förderrollen in schwach staubbelasteten Umgebungen. Weitere typische Einsatzfelder sind Getriebemotoren, kleinere mechanische Antriebe, professionelle oder industrielle Haushaltsgeräte sowie automatisierte Systeme in der Förder-, Verpackungs- oder Drucktechnik. Aufgrund der einseitigen Abdeckung ist es ideal für Tandemanordnungen, am Gehäuseausgang oder in Kombination mit Flanschen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16400 N |
| Gewicht | 0,192 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage