Rillenkugellager SNR 6004NEEC4, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6000 EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6004NEEC4
Rubix:907515
Hersteller:6004.NEEC4
EAN:3413520109035




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004 NEEC4 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut für Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9200 N |
| Gewicht | 0,068 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen