9191190900 SL-Bohrnutenfr. WN L VHM 9,00mm FIRE Güh

SL-Bohrnutenfr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:24740900, 9191190900
Rubix:1086477
Hersteller:9191190900
9191190900 SL-Bohrnutenfr. WN L VHM 9,00mm FIRE Güh

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser10 mm
Gesamtlänge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9191190900 SL-Bohrnutenfr. WN L VHM 9,00mm FIRE Güh


Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 9,0mm GÜHRING
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser10 mm
Gesamtlänge55 mm
Zolltarifcode82077010
38,91 exkl. MwSt.
/ Stück
46,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage