Referenzen
Rubix-DE:24740800, 9191190800
Rubix:1086449
Hersteller:9191190800

Produktdetails : 9191190800 Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 8,0mm
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 8,0mm GÜHRING
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 55 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
