9125131850 Spiralbohrer SL VHM WN HA 7xd 18,50mm FIRE IK

SL-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:5512 18.500
Rubix:1084864
Hersteller:9055120185000
EAN:4031093576390
9125131850 SL-Bohrer VHM WN HA 7xd 18,50mm FIRE IK

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung18,5 mm
Gesamtlänge244 mm
Schnittlänge190 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9125131850 Spiralbohrer SL VHM WN HA 7xd 18,50mm FIRE IK


Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 18,50mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 7 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung18,5 mm
Gesamtlänge244 mm
Schnittlänge190 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser20 mm
Zolltarifcode82075050
786,19 exkl. MwSt.
/ Stück
935,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage