9125130952 Spiralbohrer SL VHM WN HA 7xd 9,52mm FIRE IK

SL-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:5512 9.520
Rubix:1084799
Hersteller:9055120095200
EAN:4031093576192
9125130952 SL-Bohrer VHM WN HA 7xd 9,52mm FIRE IK G

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9,52 mm
Gesamtlänge139 mm
Schnittlänge95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9125130952 Spiralbohrer SL VHM WN HA 7xd 9,52mm FIRE IK


Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HA 7xD 9,52mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 7 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9,52 mm
Gesamtlänge139 mm
Schnittlänge95 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser10 mm
Zolltarifcode82075050
227,27 exkl. MwSt.
/ Stück
270,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage