865513 Stehsitz 520-780mm mit Fußstütze Und Gleitern Pu


Sitz-/stehstuhl

Referenzen
spartex:865513
rubix:3049593
ean:3660338198113
865513 Stehsitz 520-780mm mit Fußstütze Und Gleitern Pu
brand logo
Technische Zusammenfassung
UntergestellSchlittschuhe
Min. Höhe54 cm
Max. Höhe79 cm

Produktdetails : 865513 Stehsitz 520-780mm mit Fußstütze Und Gleitern Pu


Bequemer Sitz-/Stehstuhl, mit Fußstütze und Kufen, zur Entlastung der Arbeiter an Stationen, an den sie länger stehen, sei es in der Werkstatt, in der Fertigung, im Labor, am Tresen ...Sitz aus schwarzem Polyurethan mit Rückenlehne und integriertem Griff, Abmessungen 320x350 mm.Höhenverstellbarer Sitz-/Stehstuhl mit Gasdruckzylinder Klasse 3. 360° frei drehbar.Fußstütze aus verstärktem rutschfestem Polyproylen, höhenverstellbar, Durchmesser 450 mm.Untergestell mit 5 Armen aus mit Metall verstärktem Nylon.Rutschfeste Kufen.

Technische Informationen


Attribute
UntergestellSchlittschuhe
Min. Höhe54 cm
Max. Höhe79 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,11 exkl. MwSt.
/ Stück
145,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 29 ) Arbeitstagen