865511 Sitzhocker 390-510mm Pu 5 Sternfuß mit Rollen

Niedriger hocker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:865511
Rubix:3049594
EAN:3660338198106
865511 Sitzhocker 390-510mm Pu 5 Sternfuß mit Rollen

Technische Zusammenfassung

Untergestellwerfer
Max. Höhe51 cm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 865511 Sitzhocker 390-510mm Pu 5 Sternfuß mit Rollen


Niedriger Hocker mit Rollen für Werkstatt-, Wartungs- Montagearbeiten ...Runde Sitzfläche aus schwarzem Polyurethan, Durchmesser 320 mm.Höhenverstellbarer Hocker mit Gasdruckzylinder Klasse 3. 360° frei drehbar.Untergestell mit 5 Armen aus mit Metall verstärktem Nylon.Drehrollen mit zwei Rädern aus schwarzem Nylon, Durchmesser 50 mm.

Technische Informationen


Attribute
Untergestellwerfer
Max. Höhe51 cm
Min. Höhe39 cm
102,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen