15X25X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5 Industry Pack
Simmerring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:326153
Rubix:3224885
Hersteller:326153

Produktdetails : 15X25X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5 Industry Pack
15x25x6 babsl nbr 72 902 -iv- simmerring babsl as mit feder / babsl0 5 industry pack
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.624,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.933,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
