130X180X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7
Simmerring BAUMSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49395104
Rubix:2330230
Hersteller:49395104


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 130X180X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen