14X25X5 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU1X27 Industry Pack
Simmerring BAUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:014X025X05 BAU1X27 NBR 72 902
Rubix:2775378
Hersteller:49316913

Produktdetails : 14X25X5 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU1X27 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.291,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.537,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
