17X32X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7 Industry Pack

Simmerring BAUM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49421034
Rubix:2330798
Hersteller:49421034
17X32X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X32X7 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7 Industry Pack


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.443,32 exkl. MwSt.
/ 400 Stück
1.717,55 inkl. MwSt.
Staffelpreise
400 bis 499 Stück
1.443,32 exkl. MwSt. / 400 Stück
500 bis 999 Stück
1.215,16 exkl. MwSt. / 400 Stück
1000 und mehr
1.042,24 exkl. MwSt. / 400 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage