150X225X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413180
Rubix:1120765
Hersteller:40413180
150X225X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 150X225X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite15 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,97 exkl. MwSt.
/ Stück
251,05 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
210,97 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
210,98 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
125,72 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
112,71 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
102,60 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
92,94 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
83,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen