14X24X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413089
Rubix:760215
Hersteller:40413089
14X24X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14X24X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring Viton

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
19,73 exkl. MwSt.
/ Stück
23,47 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
19,73 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
19,74 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
11,76 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,55 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
9,60 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
8,70 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,77 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,54 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,61 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std