38X50X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412904
Rubix:3225540
Hersteller:40412904
38X50X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 38X50X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Wellendichtring NBR

Stärken

Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.924,56 exkl. MwSt.
/ 160 Stück
2.290,23 inkl. MwSt.
Staffelpreise
160 bis 199 Stück
1.924,56 exkl. MwSt. / 160 Stück
200 bis 499 Stück
1.719,22 exkl. MwSt. / 160 Stück
500 bis 999 Stück
1.447,41 exkl. MwSt. / 160 Stück
1000 und mehr
1.241,46 exkl. MwSt. / 160 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen