140X210X15 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SL Industry Pack
Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SL 140,00 210,00 15,00 902
Rubix:2031753
Hersteller:49340090


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 140X210X15 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SL Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
575,54 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
684,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort