110X130X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD5

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412493
Rubix:1176853
Hersteller:40412493
110X130X15 B2 NBR 72 902. Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD5
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 110X130X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD5


Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,04 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
161,89 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
136,04 exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
136,05 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
121,97 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
111,03 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
100,57 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
89,84 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
75,64 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen