32X47X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412859
Rubix:1061947
Hersteller:40412859

Produktdetails : 32X47X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
