68X85X10 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412256
Rubix:30056
Hersteller:40412256


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 68X85X10 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std