320X360X20 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7X7 320,00 360,00 20,00 585
Rubix:1185416
Hersteller:49082309


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 320X360X20 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring Freudenberg - BAUM7X7
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.713,12 € exkl. MwSt.
/ 13 Stück
7.988,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen