200X250X15 BAUMSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM7SLX1 200,00 250,00 15,00 595
Rubix:3226966
Hersteller:49066502


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 200X250X15 BAUMSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM7SLX1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.713,11 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
2.038,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen