185X215X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411974
Rubix:31059
Hersteller:40411974
185X215X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser185 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 185X215X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser185 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,52 exkl. MwSt.
/ Stück
137,47 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
115,52 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
115,51 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
68,83 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
61,71 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
56,18 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
50,88 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
45,46 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen