45X65X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3SLX7 45,00 65,00 7,00 585
Rubix:3226623
Hersteller:49068659

Produktdetails : 45X65X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.593,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.896,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
