47X62X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0 5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB3SL0 5 47,00 62,00 7,00 902
Rubix:3224801
Hersteller:379252

Produktdetails : 47X62X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0 5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 47 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
950,22 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
1.130,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
