48X68X8 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:411231
Rubix:3226779
Hersteller:BAUM4SLX7 48 X 68 X 8 X 0 75 FKM 585

Produktdetails : 48X68X8 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.569,98 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.868,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
