25X50X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:410112
Rubix:3226661
Hersteller:BAUM3SLX7 25 X 50 X 7 X 0 75 FKM 585

Produktdetails : 25X50X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.011,86 € exkl. MwSt.
/ 160 Stück
2.394,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
