200X230X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:407051
Rubix:3225857
Hersteller:BAUM7X7 200 X 230 X 15 X 14 75 FKM 585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 200X230X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.443,17 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.717,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort