28X52X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:400263
Rubix:2328505
Hersteller:400263

Produktdetails : 28X52X7 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.059,18 € exkl. MwSt.
/ 160 Stück
2.450,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
