45X65X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:398036
Rubix:2328488
Hersteller:398036

Produktdetails : 45X65X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.346,19 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.601,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
