80X100X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 80 X 100 X 12 X 10 75 FKM 585
Rubix:3225723
Hersteller:388823


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 80X100X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.212,86 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
1.443,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage