42X62X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:388822
Rubix:2328434
Hersteller:388822

Produktdetails : 42X62X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.829,14 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
2.176,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
