17X30X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB1SL0,5 17 X 30 X 6 X 6,50 75 FKM 595
Rubix:2327797
Hersteller:49328328

Produktdetails : 17X30X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1SL0.5 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.555,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
4.231,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
