130X180X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7
Simmerring BAUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49395105
Rubix:2330326
Hersteller:49395105


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 130X180X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen