Referenzen
SKF:118X150X12 HMS5 RG
Rubix:1418462
Hersteller:522325
EAN:7316574870783


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 118 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 118X150X12 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 118 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen