Referenzen
SKF:G 15X21X3
Rubix:311956
Hersteller:6547
EAN:7316570963168

Produktdetails : G 15X21X3 (SKF) Dichtring SKF
Radialwellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind für Anordnungen mit Nadellagern vorgesehen. Diese Berührungsdichtungen haben keine Zugfedern. Dichtungen der Ausführung G bestehen aus Gummi und haben eine Einzellippe. Dichtungen für Wellendurchmesser ab einschließlich 8 mm haben eine Stahlblecharmierung. Die Ummantelung aus Kautschuk bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung und schützt den Dichtring beim Ein- und Ausbau.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
116,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std